Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-52780
Cod. Produttore
401-52780
Cod. EAN
5022660634727

Informazioni di prodotto

  • Tipo: preformato termorestringente
  • Protezione: stress ambientali e meccanici
  • Materiale: VG 95343 T06
  • Dimensioni ØH min/max: 24,0/10,5 mm
  • Dimensioni ØJ min/max: 24,0/6,0 mm
  • Dimensioni P: 26,0 mm
  • Dimensioni R: 9,0 mm
  • Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Involucro rettilineo protettivo per connettori plug-and-socket. Fornisce protezione dagli stress ambientali per connettori circolari. Lembo interno per fornire riduzione agli stress meccanici. Il preformato speciale 199-4-G, adatto per spinotti audio, ha nervature esterne per facilitarne la presa. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

26 mm

diametro gambo prima della contrazione

24 mm

diametro gambo dopo la contrazione

10,5 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

24 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 152-41-G protezione connettori plug-and-socket cablaggi elettrici ed elettronici