Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-33180
Cod. Produttore
401-33180
Cod. EAN
5022660634994

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Preformato 133-1-G
  • Profilo: Basso e leggero
  • Applicazione: Cablaggi aerei
  • Funzione labbro: Inserito in scanalatura connettore
  • Serie: HELASHRINK
  • Materiale: Fluoroelastomero resistente
  • Temperatura max: +200 °C
  • Resistenza elettrica: 8-15 kV/mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggero e a basso profilo. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Il labbro si inserisce nella scanalatura dell'involucro del connettore. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

108 mm

diametro gambo prima della contrazione

37 mm

diametro gambo dopo la contrazione

30 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

11 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

37 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 133-1-G basso profilo per cablaggi aerei elettrici ed elettronici