Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-32180
Cod. Produttore
401-32180
Cod. EAN
5022660634987

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELASHRINK
  • Profilo: basso e leggero
  • Applicazione: cablaggi aerei
  • Materiale: fluoroelastomero flessibile
  • Temperatura operativa: -55°C a +200°C
  • Resistenza dielettrica: 8 kV/mm
  • Allungamento a rottura: 300%
  • Certificazione: VG 95343 T06 D

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggero e a basso profilo. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Il labbro si inserisce nella scanalatura dell'involucro del connettore. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

102 mm

diametro gambo prima della contrazione

34 mm

diametro gambo dopo la contrazione

23 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

10 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

34 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 132-1-G basso profilo per cablaggi aerei elettrici ed elettronici