Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE422-50101
Cod. Produttore
422-50101
Cod. EAN
5022660464904

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pref. a Y 492H413-9
  • Applicazione: Derivazioni e transizioni cablaggi
  • Funzione: Riduce tensioni meccaniche
  • Protezione: Impermeabilizzazione meccanica
  • Serie: HELASHRINK
  • Materiale: Fluoroelastomero flessibile
  • Temperatura operativa: -55°C a +200°C
  • Resistenza dielettrica: 8 kV/mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per derivazioni o transizioni dei cablaggi. Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Impermeabilizzazione e protezione meccanica. Per cablaggi ad elevate prestazioni in generale e per l'industria militare.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

121,4 mm

diametro gambo prima della contrazione

34,2 mm

diametro gambo dopo la contrazione

11,4 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

11,4 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

22,8 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato a Y 492H413-9 per cablaggi ad alte prestazioni protezione meccanica impermeabilizzazione industria militare