Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE422-50000
Cod. Produttore
422-50000
Cod. EAN
5022660464737

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PREFORMATO A Y 492H412-9
  • Applicazione: Derivazioni e transizioni cablaggi
  • Funzione: Riduzione tensioni meccaniche
  • Protezione: Impermeabilizzazione meccanica
  • Serie: HELASHRINK
  • Materiale: Fluoroelastomero flessibile
  • Temperatura operativa: -55°C a +200°C
  • Adesivo consigliato: WM250, W8, W24

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per derivazioni o transizioni dei cablaggi. Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Impermeabilizzazione e protezione meccanica. Per cablaggi ad elevate prestazioni in generale e per l'industria militare.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

78,2 mm

diametro gambo prima della contrazione

19,8 mm

diametro gambo dopo la contrazione

6,6 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6,6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

13,2 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato a Y 492H412-9 protezione meccanica e impermeabilizzazione cablaggi alta prestazione industria militare