Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE422-40000
Cod. Produttore
422-40000
Cod. EAN
5022660461934

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PREFORMATO A T 412H622-9
  • Funzione: Riduce tensioni meccaniche
  • Applicazione: Uso con adattatore circolare
  • Materiale: Helashrink
  • Serie: HELASHRINK
  • Dimensioni: ØH min 19,8 mm, max 6,6 mm
  • Dimensioni: ØJ min 13,2 mm, max 6,6 mm
  • Utensili consigliati: 30;32

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Da utilizzare con adattatore circolare. Preformati termorestringenti per utilizzi in applicazioni di cablaggio elettrico ed elettronico

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

80,7 mm

diametro gambo prima della contrazione

19,8 mm

diametro gambo dopo la contrazione

6,6 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6,6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

13,2 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato a T 412H622-9 termorestringente per cablaggio elettrico ed elettronico