Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE412-16180
Cod. Produttore
412-16180
Cod. EAN
5022660635410

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PREFORMATO A T 1216-1-G
  • Tipo: Preformato termorestringente
  • Uscite: 4 uscite
  • Funzione: Isolamento cavo
  • Protezione: Riduzione tensioni interne
  • Protezione meccanica: Sì
  • Applicazioni: Cablaggi elettrici
  • Serie: HELASHRINK

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Preformati termorestringenti a 4 uscite. Isolamento del cavo, riduzione delle tensioni interne e protezione maccanica. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

97 mm

diametro gambo prima della contrazione

33 mm

diametro gambo dopo la contrazione

13 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

16,5 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

PREFORMATO A T 1216-1-G