Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE404-13180
Cod. Produttore
404-13180
Cod. EAN
5022660635588

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Preformato 4 vie
  • Isolamento: Termorestringente
  • Funzione: Riduce tensioni interne
  • Protezione: Meccanica cavo
  • Applicazione: Cablaggi elettrici
  • Applicazione: Cablaggi elettronici
  • Serie: HELASHRINK
  • Codice: 413-1-G

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Preformati termorestringenti a quattro uscite. Isolamento del cavo, riduzione delle tensioni interne e protezione maccanica. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici

Tipologia

Per cavi e conduttori a 4 fili

tipo

Termoretrazione

diametro gambo prima della contrazione

38,5 mm

diametro gambo dopo la contrazione

19 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

10 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

19 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

PREFORMATO A 4 VIE 413-1-G