Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE402-18051
Cod. Produttore
402-18051
Cod. EAN
5022660651106

Informazioni di prodotto

Preformato a 2 vie 218-2-B8W

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili. Installazione facile e veloce. Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio. Questi preformati sono realizzati con una robusta poliolefina reticolata ritardante di fiamma che garantisce la possibilità di utilizzarli sia all'interno che all'esterno. Offrono una eccellente protezione meccanica ed elettrica. I preformati vengono forniti con un adesivo interno che assicura isolamento agli agenti ambientali. Sono disponibili a 2, 3, 4, 5 e a 6 uscite.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

119 mm

diametro gambo prima della contrazione

49 mm

diametro gambo dopo la contrazione

22,9 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

7,6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

20 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 105 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato a 2 vie 218-2-B8W isolamento cavi poliolefina reticolata ritardante fiamma uso interno ed esterno