Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE402-16039
Cod. Produttore
402-16039
Cod. EAN
5022660552717

Informazioni di prodotto

Preformato a 2 vie 216-3-B8W

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili. Installazione facile e veloce. Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio. Questi preformati sono realizzati con una robusta poliolefina reticolata ritardante di fiamma che garantisce la possibilità di utilizzarli sia all'interno che all'esterno. Offrono una eccellente protezione meccanica ed elettrica. I preformati vengono forniti con un adesivo interno che assicura isolamento agli agenti ambientali. Sono disponibili a 2, 3, 4, 5 e a 6 uscite.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

76,5 mm

diametro gambo prima della contrazione

21 mm

diametro gambo dopo la contrazione

9,4 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

2,8 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

9 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 100 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato a 2 vie 216-3-B8W isolamento cavi con adesivo protezione meccanica ed elettrica uso interno ed esterno