Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE402-06180
Cod. Produttore
402-06180
Cod. EAN
5022660635489

Informazioni di prodotto

  • Riduzione stress meccanici interni biforcazioni
  • Materiale: VG style
  • Dimensioni espanso ØH: 13-39 mm
  • Dimensioni ristretto ØH: 6-18 mm
  • Dimensioni espanso ØJ: 7-27 mm
  • Dimensioni ristretto ØJ: 3-12 mm
  • Norma VG: VG 95343 T08
  • Serie: HELASHRINK

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzioni degli stress meccanici all'interno delle biforcazioni. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

41 mm

diametro gambo prima della contrazione

13 mm

diametro gambo dopo la contrazione

6 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

3 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

7 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato a 2 vie 206-1-G riduzione stress meccanici cablaggi elettrici elettronici