Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE402-04180
Cod. Produttore
402-04180
Cod. EAN
5022660635502

Informazioni di prodotto

  • • Riduzione stress meccanici interni biforcazioni
  • • Materiale: VG 95343 T08 C 003 A
  • • Dimensioni espanso: 39x27 mm
  • • Dimensioni ristretto: 18x12 mm
  • • Spessore parete: 3,0 mm
  • • Serie: HELASHRINK
  • • Applicazione: Preformato a 2 vie
  • • Normativa: VG 95343 T08 C 003 A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzioni degli stress meccanici all'interno delle biforcazioni. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

131 mm

diametro gambo prima della contrazione

39 mm

diametro gambo dopo la contrazione

18 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

12 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

27 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato a 2 vie 204-1-G termorestringente per cablaggi elettrici ed elettronici