Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE402-03180
Cod. Produttore
402-03180
Cod. EAN
5022660635496

Informazioni di prodotto

Preformato a 2 vie 203-1-G

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzioni degli stress meccanici all'interno delle biforcazioni. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

80 mm

diametro gambo prima della contrazione

27 mm

diametro gambo dopo la contrazione

12 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

13 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato a 2 vie 203-1-G termorestringente per cablaggi elettrici ed elettronici