Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE411-25180
Cod. Produttore
411-25180
Cod. EAN
5022660635212

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELASHRINK
  • Angolo di restringimento: 90°
  • Protezione meccanica: Alta
  • Applicazione: Cablaggi aerei
  • Profilo: Basso
  • Materiale: Termorestringente
  • Riduce stress su cavo: Sì
  • Tipo: Preformato

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggero e a basso profilo. Protezione meccanica e riduzione degli stress tra cavo e connettore. Tipicamente utilizzato nei cablaggi aerei. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

108 mm

diametro gambo prima della contrazione

37 mm

diametro gambo dopo la contrazione

30 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

11 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

37 mm

Serie

HELASHRINK

Produttore

PREFORMATO 90 1125-1-G