Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE402-23058
Cod. Produttore
402-23058
Cod. EAN
5022660547942

Informazioni di prodotto

  • Isolamento per derivazioni cavo
  • Installazione facile e veloce
  • Adesivo interno per stress meccanici
  • Materiale: poliolefina reticolata
  • Ritardante di fiamma
  • Uso interno ed esterno
  • Protezione meccanica ed elettrica
  • Serie: HELASHRINK

Certificazioni e Dichiarazioni

Il preformato termorestringente MEHE402-23058 è un preformato a 2 vie della serie Helashrink 200, specificamente progettato per l'isolamento nei punti di separazione del cavo dove si divide in singoli fili. Questo prodotto è caratterizzato da un'installazione facile e veloce e dispone di adesivo interno che limita gli stress meccanici del cablaggio, garantendo così una protezione affidabile e duratura. Le dimensioni principali del preformato sono: - Diametro minimo espanso (ØH min a): 33,0 mm - Diametro massimo espanso (ØH max b): 9,4 mm - Diametro minimo ristretto (ØJ min a): 17,5 mm - Diametro massimo ristretto (ØJ max b): 4,1 mm - Lunghezza espanso (P): 94,0 mm - Lunghezza ristretto (R): 30,0 mm - Spessore (S nominale): 20,0 mm Questo preformato è realizzato in materiale poliolefinico semi-rigido flame retarded con adesivo per garantire una buona resistenza meccanica e chimica, adatto per applicazioni elettriche a bassa tensione. È indicato per la protezione e l'isolamento di cavi e conduttori a 2 fili, con tecnologia di termoretrazione per un adattamento preciso e sicuro. In sintesi, il preformato MEHE402-23058 offre un'ottima soluzione di isolamento per derivazioni di cavi, combinando facilità di installazione, protezione meccanica e resistenza chimica, ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili. Installazione facile e veloce. Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio. Questi preformati sono realizzati con una robusta poliolefina reticolata ritardante di fiamma che garantisce la possibilità di utilizzarli sia all'interno che all'esterno. Offrono una eccellente protezione meccanica ed elettrica. I preformati vengono forniti con un adesivo interno che assicura isolamento agli agenti ambientali. Sono disponibili a 2, 3, 4, 5 e a 6 uscite.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

94 mm

diametro gambo prima della contrazione

33 mm

diametro gambo dopo la contrazione

9,4 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

4,1 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

17,5 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 100 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato 2 vie isolamento elettrico termorestringente uso interno/esterno

€ 10,66 x 1 pz.
(pz.)