Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-79180
Cod. Produttore
401-79180
Cod. EAN
5022660635083

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PREFORMATO 179-1-G
  • Serie: HELASHRINK
  • Riduce tensioni meccaniche
  • Per cavi diametro ridotto
  • Usare con adesivo W24
  • Alta resistenza chimica
  • Preformato termorestringente
  • Per cablaggi elettrici

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzione parziale delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Per cavi con diametri ridotti. Da utilizzare con l'adesivo W24 per un'elevata resistenza chimica. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

100 mm

diametro gambo prima della contrazione

43,6 mm

diametro gambo dopo la contrazione

34,1 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

3,6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

11,4 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

PREFORMATO 179-1-G