Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-38180
Cod. Produttore
401-38180
Cod. EAN
5022660635038

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PREFORMATO 138-1-G
  • Serie: HELASHRINK
  • Profilo: Basso
  • Applicazione: Cablaggi aerei
  • Tipo: Preformato termorestringente
  • Uso: Elettrico ed elettronico
  • Caratteristica: Labbro inseribile
  • Materiale: Leggero

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggero e a basso profilo. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Il labbro si inserisce nella scanalatura dell'involucro del connettore. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

127 mm

diametro gambo prima della contrazione

69 mm

diametro gambo dopo la contrazione

60 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

20 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

69 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

PREFORMATO 138-1-G