Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-36180
Cod. Produttore
401-36180
Cod. EAN
5022660635021

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PREFORMATO 136-1-G
  • Serie: HELASHRINK
  • Profilo: Basso
  • Applicazione: Cablaggi aerei
  • Tipo: Preformato termorestringente
  • Uso: Elettrico ed elettronico
  • Installazione: Labbro in scanalatura
  • Caratteristica: Leggero

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggero e a basso profilo. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Il labbro si inserisce nella scanalatura dell'involucro del connettore. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

121 mm

diametro gambo prima della contrazione

62,5 mm

diametro gambo dopo la contrazione

47 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

18 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

62,5 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

PREFORMATO 136-1-G