Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-35180
Cod. Produttore
401-35180
Cod. EAN
5022660635014

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PREFORMATO 135-1-G
  • Serie: HELASHRINK
  • Profilo: Basso
  • Applicazione: Cablaggi aerei
  • Tipo: Preformati termorestringenti
  • Utilizzo: Elettrico ed elettronico
  • Installazione: Labbro in scanalatura
  • Caratteristica: Leggero

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggero e a basso profilo. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Il labbro si inserisce nella scanalatura dell'involucro del connettore. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

118 mm

diametro gambo prima della contrazione

50 mm

diametro gambo dopo la contrazione

41 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

14,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

50 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

PREFORMATO 135-1-G