Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-31180
Cod. Produttore
401-31180
Cod. EAN
5022660634970

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PREFORMATO 131-1-G
  • Serie: HELASHRINK
  • Profilo: Basso
  • Uso: Cablaggi aerei
  • Applicazione: Cablaggi elettrici
  • Materiale: Termorestringente
  • Inserimento: Labbro in scanalatura
  • Caratteristica: Leggero

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggero e a basso profilo. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Il labbro si inserisce nella scanalatura dell'involucro del connettore. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

89 mm

diametro gambo prima della contrazione

29 mm

diametro gambo dopo la contrazione

19 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

8,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

29 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

PREFORMATO 131-1-G