Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-30180
Cod. Produttore
401-30180
Cod. EAN
5022660634963

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PREFORMATO 130-1-G
  • Serie: HELASHRINK
  • Profilo: Basso
  • Utilizzo: Cablaggi aerei
  • Fissaggio: Labbro scanalato
  • Materiale: Termorestringente
  • Applicazioni: Elettriche ed elettroniche
  • Peso: Leggero

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggero e a basso profilo. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Il labbro si inserisce nella scanalatura dell'involucro del connettore. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

83 mm

diametro gambo prima della contrazione

25,5 mm

diametro gambo dopo la contrazione

15 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

7,5 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

25,5 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

PREFORMATO 130-1-G