› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLSF 3P+T 16A 380V 6H IP66-IP67

Cod. Rexel PL491136
Cod. Produttore 491136
Cod. EAN 8014950037421

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 380V
  • Protezione: IP66-IP67
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Serie: TOPTER PR IB DIR
  • Poli: 3P+T
  • Durata contatto: 6H
  • Installazione: Industriale/outdoor

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL491136 è un interruttore differenziale con protezione IP66-IP67, progettato per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità in ambienti industriali e outdoor. Con una corrente nominale di 16A e una tensione di 380V, offre una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura robusta, realizzata con materiali di alta qualità, resiste a condizioni ambientali avverse, mentre la classificazione di protezione IP66-IP67 garantisce la massima resistenza a polvere e acqua. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione, questo interruttore è compatibile con sistemi di distribuzione elettrica di alta affidabilità, contribuendo a mantenere la sicurezza e la continuità operativa degli impianti. La sua installazione è facilitata grazie a un design che permette un posizionamento stabile e sicuro, rendendolo un elemento essenziale per impianti industriali, esterni o soggetti a condizioni ambientali difficili.
PRBLSF 3P+T 16A 380V 6H IP66-IP67
€ 55,49 x 1 pz.
(pz.)