› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLSF 3P+N+T 32A 380V 6H IP66-IP67

Cod. Rexel PL491246
Cod. Produttore 491246
Cod. EAN 8014950037551

Informazioni principali

  • Tipo: 3P+N+T
  • Corrente: 32A
  • Tensione: 380V
  • Protezione: IP66-IP67
  • Serie: TOPTER PR IB DIR
  • Durabilità: Alta resistenza
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Sicurezza: Protezione sovraccarichi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL491246 è un interruttore trifase con neutro e terra progettato per applicazioni industriali e civili. Caratterizzato da una robusta protezione IP66-IP67, garantisce affidabilità anche in ambienti difficili. La sua capacità di corrente di 32A e tensione di 380V lo rendono ideale per il comando e la distribuzione di energia. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, resistenti agli agenti atmosferici e agli urti. La protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti assicura sicurezza operativa, mentre la conformità agli standard di sicurezza e protezione NEMA e IP offre tranquillità nell'installazione. La sua versatilità si evidenzia nella compatibilità con diversi sistemi di collegamento e nelle possibilità di montaggio e fissaggio, adattandosi alle più diverse esigenze di impianto. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità, durabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.
PRBLSF 3P+N+T 32A 380V 6H IP66-IP67
€ 85,05 x 1 pz.
(pz.)