› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLSF 3P+N+T 16A 380V 6H IP66-IP67

Cod. Rexel PL491146
Cod. Produttore 491146
Cod. EAN 8014950037452

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 380V
  • Protezione: IP66-IP67
  • Tipo: 3P+N+T
  • Serie: TOPTER PR IB DIR
  • Connessione: Collegamento sicuro
  • Applicazione: Industriale e automazione
  • Design: Compatto ed ergonomico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL491146 è un interruttore trifase con neutro e terra progettato per applicazioni industriali e di automazione. La sua struttura robusta e resistente è realizzata in materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e lunga durata. Con una capacità di 16A e tensione operativa di 380V, offre prestazioni elevate in ambienti esigenti. La protezione IP66-IP67 assicura un'eccellente resistenza a polvere, acqua e agenti atmosferici, rendendolo ideale per installazioni esterne o in ambienti industriali umidi. La sua conformità agli standard di sicurezza e qualità lo rende compatibile con sistemi di automazione e controllo avanzati. La forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici. La tecnologia di collegamento elettrico garantisce un collegamento sicuro e stabile, mentre i materiali di rivestimento e protezione superficiale assicurano una lunga resistenza alle condizioni ambientali. Questo interruttore rappresenta una soluzione affidabile e performante per la gestione sicura dell'energia in applicazioni industriali e di automazione.
PRBLSF 3P+N+T 16A 380V 6H IP66-IP67
€ 60,02 x 1 pz.
(pz.)