› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLSF 2P+T 16A 220V 6H IP66-IP67

Cod. Rexel PL491126
Cod. Produttore 491126
Cod. EAN 8014950037391

Informazioni principali

  • Poli: 2P+T
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 230V
  • Grado protezione: IP66-IP67
  • Serie: TOPTER PR IB DIR
  • Durata: Alta affidabilità
  • Uso: Industriale e civile
  • Montaggio: Versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL491126 è un interruttore di protezione con caratteristiche di alta affidabilità e resistenza. Con una capacità di 16A e una tensione di 220V, offre una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi grazie alla sua esecuzione IP66-IP67 che garantisce un'elevata protezione contro polvere, acqua e agenti ambientali. La struttura robusta è realizzata con materiali di qualità che assicurano durata e sicurezza nel funzionamento. La funzionalità di questo dispositivo si adatta perfettamente alle esigenze di impianti elettrici industriali e civili, offrendo un controllo preciso e affidabile. La sua versatilità di installazione e la compatibilità con sistemi standard lo rendono ideale per applicazioni che richiedono elevati livelli di protezione e affidabilità. Ideale per ambienti esterni o soggetti a condizioni climatiche avverse, questo interruttore rappresenta una soluzione sicura e durevole per la gestione dell'energia elettrica.
PRBLSF 2P+T 16A 220V 6H IP66-IP67
€ 50,71 x 1 pz.
(pz.)