› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLF QUAD 3P+N+T63A 380V 6H 65 TER

Cod. Rexel PL480346
Cod. Produttore 480346
Cod. EAN 8014950016396

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 380V
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Numero poli: 3P+N+T
  • Grado protezione: IP adeguato
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Serie: TOPTER63 PR IB FUS
  • Materiali: Alta qualità e durabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL480346 è un interruttore differenziale monofase con capacità di 63A e tensione di 380V. Progettato per applicazioni di protezione elettrica, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla sua elevata qualità dei materiali e alla protezione IP appropriata. La sua struttura robusta e resistente consente un'installazione semplice e sicura in impianti industriali e civili. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica, questo interruttore offre prestazioni affidabili e conformità agli standard di sicurezza, assicurando la protezione contro cortocircuiti e dispersioni di corrente. La finitura e i materiali di alta qualità assicurano durabilità e resistenza alle condizioni ambientali più impegnative, rendendolo una scelta affidabile per la tutela degli impianti elettrici.
PRBLF QUAD 3P+N+T63A 380V 6H 65 TER