› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLCF 3P+T 32A 380V 6H IP66-IP67

Cod. Rexel PL490236
Cod. Produttore 490236
Cod. EAN 8014950037339

Informazioni principali

  • Poli: 3P+T
  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 380V
  • Grado protezione: IP66-IP67
  • Serie: TOPTER PR IB
  • Configurazione: 6H
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Industriale esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL490236 è un interruttore di protezione con grado di protezione IP66-IP67, progettato per applicazioni elettriche industriali. È caratterizzato da una robusta struttura in materiale resistente, ideale per ambienti esterni o in condizioni di elevata esposizione a polvere e acqua. La sua capacità di corrente di 32A e tensione di 380V lo rendono adatto per circuiti di potenza elevata. La configurazione a tre poli più T garantisce un funzionamento sicuro e affidabile. La finitura e il design sono studiati per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando durata e performance nel tempo. Questo interruttore è perfetto per installazioni che richiedono elevati standard di protezione e sicurezza, offrendo un’elevata affidabilità nelle operazioni di comando e protezione dei sistemi elettrici.
PRBLCF 3P+T 32A 380V 6H IP66-IP67
€ 128,79 x 1 pz.
(pz.)