› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

PRBLCF 3P+N+T 32A 380V 6H IP66-IP67

Cod. Rexel PL490246
Cod. Produttore 490246
Cod. EAN 8014950037360

Informazioni principali

  • Tipo: 3P+N+T
  • Corrente: 32A
  • Tensione: 380V
  • Grado protezione: IP66-IP67
  • Serie: TOPTER PR IB
  • Durata: Alta resistenza
  • Uso: Industriale/esterno
  • Fissaggio: 6H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL490246 è un dispositivo elettrico caratterizzato da una robusta custodia con grado di protezione IP66-IP67, ideale per applicazioni in ambienti esposti a polvere e acqua. È progettato per garantire sicurezza e affidabilità in condizioni difficili, grazie alla sua struttura resistente e alla protezione contro infiltrazioni di liquidi e particelle. La sua capacità di gestione di corrente fino a 32A e tensione di 380V lo rende adatto per impieghi industriali e sistemi di automazione. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e un funzionamento sicuro. La compatibilità con sistemi di protezione e le caratteristiche di isolamento lo rendono ideale per installazioni in ambienti esterni o in aree soggette a condizioni atmosferiche avverse. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficiente e sicura per le esigenze di distribuzione e controllo elettrico in ambito industriale e commerciale.
PRBLCF 3P+N+T 32A 380V 6H IP66-IP67
€ 135,27 x 1 pz.
(pz.)