› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

PR UNAV1435 2P+T 10A 24V M24X1,5

Cod. Rexel PL461121
Cod. Produttore 461121
Cod. EAN 8014950401475

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 24V
  • Tipo di presa: 2P+T
  • Filettatura: M24x1,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Protezione: Robusto design
  • Serie: PR UNAV1435

Descrizione del prodotto

La PR UNAV1435 è una presa innovativa progettata per garantire un'alimentazione elettrica sicura e affidabile. Con una capacità di 10A e una tensione di 24V, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La filettatura M24x1,5 garantisce un'installazione semplice e sicura, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Questa presa è realizzata con materiali di alta qualità, offrendo resistenza e protezione contro le condizioni ambientali avverse. La sua compatibilità con vari dispositivi elettrici la rende una scelta versatile per professionisti e tecnici. La PR UNAV1435 è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta prestazione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La PR UNAV1435 è una presa innovativa progettata per garantire un'alimentazione elettrica sicura e affidabile. Con una capacità di 10A e una tensione di 24V, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La filettatura M24x1,5 garantisce un'installazione semplice e sicura, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Questa presa è realizzata con materiali di alta qualità, offrendo resistenza e protezione contro le condizioni ambientali avverse. La sua compatibilità con vari dispositivi elettrici la rende una scelta versatile per professionisti e tecnici. La PR UNAV1435 è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta prestazione nel settore elettrico.
PR UNAV1435 2P+T 10A 24V M24X1,5