Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
PL461151
Cod. Produttore
461151
Cod. EAN
8014950401499

Informazioni di prodotto

La presa elettrica PR UNAV1435 garantisce sicurezza e affidabilità per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Filettatura M24X1,5 per un’installazione semplice e sicura
  • Design robusto che facilita la maneggevolezza e la durata
  • Materiali di alta qualità per ridurre interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Corrente nominale 10A e tensione 127V per prestazioni affidabili
  • Protezione efficace contro danni e usura
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti e duraturi
La PR UNAV1435 è una presa elettrica di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e affidabilità. Con una corrente nominale di 10A e una tensione di 127V, è ideale per una vasta gamma di applicazioni domestiche e professionali. La filettatura M24X1,5 assicura un'installazione semplice e sicura, mentre il design robusto offre una protezione efficace contro eventuali danni. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo una lunga durata nel tempo. Il suo aspetto elegante e funzionale la rende un'ottima scelta per qualsiasi ambiente. Con la PR UNAV1435, puoi contare su prestazioni eccellenti e una connessione elettrica sicura, perfetta per soddisfare le tue esigenze quotidiane.

Produttore

PR UNAV1435 2P+T 10A 127V M24X1,5