Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10322
Cod. Produttore
GW10322
Cod. EAN
8011564262492

Informazioni di prodotto

PR.INT. P40+INT.DIFF. 1P+N 16A - 4M B.
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

esecuzione

SCHUKO

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

4

numero di prese commutabili

1

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

con protezione dal contatto incrementata

codice RAL (simile)

9003

montaggio isolato

protezione da corrente di guasto

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

supporto modulo

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

con interruttore ACC/CHIUS

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz 50 Hz

corrente di guasto nominale

16 mA

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

88 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

Bianco

contatto di protezione

numero di fasi

1

Produttore

PR.INT. P40+INT.DIFF. 1P+N 16A - 4M