Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPR901
Cod. Produttore
PR901
Cod. EAN
8017963018487

Informazioni di prodotto

Profilato metallico G32, acciaio zincato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PR/DIN/AC/SZ Profilato metallico G32, acciaio zincato

Tipologia

Guida G

altezza

15 mm

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato Sendzimir