Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
PL431237
Cod. Produttore
431237
Cod. EAN
8014950400232

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP44
  • Tipo presa: Schuko
  • Numero unità: 1U
  • Serie: TAIS-MGN
  • Applicazione: Uso industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatta
Descrizione del produttore: Il prodotto PL431237 è un interruttore bipolare con pulsante di azionamento, progettato per applicazioni elettriche di alta qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una lunga durata e sicurezza operativa. La sua struttura compatta e robusta è ideale per installazioni professionali in ambienti industriali e civili. La funzione di commutazione è efficiente e precisa, grazie alla tecnologia avanzata di collegamento elettrico e al design ergonomico del pulsante. La protezione IP elevata assicura una perfetta resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche a condizioni ambientali difficili. La finitura superficiale di alta qualità e il materiale del corpo assicurano un aspetto estetico curato e una facile manutenzione. Questo interruttore bipolare si distingue per la compatibilità con sistemi di automazione e controllo, offrendo versatilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti affidabili e di elevata qualità, rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di comando e protezione.

Produttore

PR 2P+T 10-16A 250V TAIS 1XM20

€ 29,40 x 1 pz.
(pz.)