› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

PPC 2,5/8

Cod. Rexel CX2985688
Cod. Produttore 2985688
Cod. EAN 4046356131582

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 4 o 8
  • Struttura: 2 o 1 canale
  • Connessione: 2, 3, 4 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s - 2 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Funzione: Sicurezza funzionale
  • Tipo: Inline
  • Serie: IB IL 24 PSDI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Sicurezza funzionale, Ingressi digitali: 4 (con struttura a 2 canali), 8 (con struttura a 1 canale), tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

120,11 mm

profondità

71,44 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

2

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Protocollo di supporto per INTERBUS

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

PPC 2,5/8