› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PPC 2,5/11

Cod. Rexel CX2985929
Cod. Produttore 2985929
Cod. EAN 4046356131612

Informazioni principali

  • Tipo: Proxy PROFINET-RT
  • Funzionalità: G4
  • Protocollo: INTERBUS-Proxy
  • Connessione: Fibra ottica
  • Switch: 4 porte integrato
  • Serie: FL NP PND-4TX IB-LK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proxy per PROFINET-RT, funzionalità G4, INTERBUS-Proxy per conduttori in fibra ottica con switch 4 porte integrato

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

PPC 2,5/11