› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

PPC 2,5/10

Cod. Rexel CX2985864
Cod. Produttore 2985864
Cod. EAN 4046356131599

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo uscita
  • Tensione: 24 V DC
  • Uscite relè: 4 contatti
  • Contatti: In chiusura
  • Voltaggio max: 250 V AC/DC
  • Velocità bus: 2 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: IB IL 24 PSDOR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Sicurezza funzionale, PROFIsafe, Uscite di relè sicure: 4 (Relè di sicurezza dotati rispettivamente di 2 contatti privi di potenziale), Contatto in chiusura, 24 V DC, 250 V AC/DC, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

72,9 mm

altezza

120 mm

profondità

71,03 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

2

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Protocollo di supporto per INTERBUS

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

PPC 2,5/10