› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

PPC 1,5/S-NS/10

Cod. Rexel CX0827080
Cod. Produttore 0827080
Cod. EAN 4046356417198

Informazioni principali

  • Tipo: portacartellini conduttori
  • Colore: trasparente, bianco
  • Diametro cavi: 6-10 mm
  • Montaggio: infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 12 mm
  • Serie: PATG 4/12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 6 ... 10 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

altezza

8,52 mm

materiale

Altro

PPC 1,5/S-NS/10