Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC046070009
Cod. Produttore
046070009
Cod. EAN
8054684003620

Informazioni di prodotto

Serie PP - Pozzetto in alluminio calpestabile, IP55, dimensioni 245 x 245 x 153 mm (BxAxP)
Descrizione del produttore: Realizzato in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Chiusura coperchio con viti antiperdenti in acciaio inox AISI 304. Guarnizione stampata in cloruro di vinile flessibile antinvecchiante. Adatti a sopportare anche il transito di veicoli leggeri (portata statica circa 1200 kg). Entrata e uscita conduttori da realizzarsi mediante passacavi o pressacavi. Applicazioni/installazioni: per derivazioni e giunzioni di elevata potenza in impianti sottotraccia. Grado di protezione IP 55 secondo CEI EN 60529 e IK 10 secondo CEI EN 62262.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

245 mm

altezza

245 mm

profondità

153 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

153 mm

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

128 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

DKC

Pozzetto alluminio calpestabile IP55 245x245x153 mm per impianti sottotraccia potenza elevata