Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095694501
Cod. Produttore
095694501
Cod. EAN
8054684019232

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CVT-CVN - Piastra di fondo in PVC per serie CV 546, vano alt. 381 mm, spess. 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in PVC. Spessore 5 mm.

larghezza

436 mm

altezza

355 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo PVC spessore 5 mm per serie CV vano 381 mm accessorio quadro elettrico