Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095694303
Cod. Produttore
095694303
Cod. EAN
8054684019225

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVHP - Piastra di fondo in PVC per serie CV 720, vano altezza 381 mm, spessore 5 mm
Realizzata in PVC. Spessore 5 mm.

materiale

plastica

altezza

324 mm

larghezza

576 mm

Produttore

DKC

Piastra fondo PVC spessore 5 mm per serie CV 720 vano altezza 381 mm accessorio quadro elettrico