Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095694204
Cod. Produttore
095694204
Cod. EAN
8054684019218

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVL - Piastra di fondo in PVC per serie CV 860, vano altezza 381 mm, spessore 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in PVC. Spessore 5 mm.

larghezza

720 mm

altezza

324 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo PVC spessore 5 mm per serie CVL vano 381 mm accessorio quadro elettrico