Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095693396
Cod. Produttore
095693396
Cod. EAN
8054684019164

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVHP - Piastra di fondo in PVC per serie CV 720, vano altezza 709 mm, spessore 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in PVC. Spessore 5 mm.

larghezza

576 mm

altezza

623 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo PVC 5 mm per serie CV 720 vano altezza 709 mm accessorio quadro elettrico