Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Cod. Rexel
CX2703018
Cod. Produttore
2703018
Cod. EAN
4055626462882

Informazioni di prodotto

  • Velocità dati: 10/100/1000 MBit/s
  • Connettore: RJ45 femmina
  • Tipo collegamento: Push-in
  • Categoria: CAT5e
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN
  • Sistema schermatura: Antitrazione
  • Serie: PP-RJ-SCC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetti componibili Push-in, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatore per guida DIN, IP20, collegamento schermatura con sistema antitrazione

larghezza

23,8 mm

altezza

101,3 mm

profondità

50 mm

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5

tipo di connettore

Altro

numero di unità di altezza (UA)

2

numero di prese/prese mobili

1