› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

PP-H 4/ 1-L GNYE

Cod. Rexel CX0827079
Cod. Produttore 0827079
Cod. EAN 4046356417181

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 4-7 mm
  • Tipo montaggio: Infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 12 mm
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: Bianco
  • Serie: Non specificata
  • Uso: Portacartellini conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 4 ... 7 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

altezza

7,5 mm

materiale

Altro

PP-H 4/ 1-L GNYE
€ 0,0246 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.