Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095693909
Cod. Produttore
095693909
Cod. EAN
8054684019201

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CVT-CVN - Piastra di fondo in PVC per serie CV 546, vano alt. 900 mm, spess. 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in PVC. Spessore 5 mm.

larghezza

436 mm

altezza

797 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo PVC spessore 5 mm per serie CV 546 vano 900 mm accessorio quadro elettrico