Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095693206
Cod. Produttore
095693206
Cod. EAN
8054684019096

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVL - Piastra di fondo in PVC per serie CV 860, vano altezza 1394 mm, spessore 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in PVC. Spessore 5 mm.

larghezza

720 mm

altezza

1248 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo PVC spessore 5 mm per serie CVL vano altezza 1394 mm