Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095693404
Cod. Produttore
095693404
Cod. EAN
8054684019171

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVA - Piastra di fondo in PVC per serie CV 462, vano altezza 455 mm, spessore 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in PVC. Spessore 5 mm.

larghezza

316 mm

altezza

336 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo PVC 5 mm per serie CVA vano 455 mm accessorio quadro elettrico