Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095693701
Cod. Produttore
095693701
Cod. EAN
8054684019195

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CV4M-BV4M - Piastra di fondo in PVC per serie CV 714, vano alt. 660 mm, spess. 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in PVC. Spessore 5 mm.

larghezza

607 mm

altezza

570 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo PVC spessore 5 mm per serie CV vano 660 mm isolamento vano tecnico