Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095695102
Cod. Produttore
095695102
Cod. EAN
8054684019249

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CPHX - Piastra di fondo in PVC, spessore 5 mm
Descrizione del produttore: Realizzata in PVC. Spessore 5 mm.

larghezza

164 mm

altezza

270 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo PVC spessore 5 mm accessorio Serie CPHX per installazioni elettriche