Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XMWD20
Cod. Produttore
A9XMWD20
Cod. EAN
3606489730468

Informazioni di prodotto

PowerTag Link-TCP/IP Wless 20PowerTag

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 PowerTag Link è un modulo di comunicazione intelligente da wireless a concentratore Modbus TCP/IP. Deve essere associato a un sensore di energia di comunicazione wireless PowerTag per fornire il monitoraggio e la diagnosi del circuito fino al livello di carico. Il numero di interfacce HW di Ethernet industriale è 1. Il numero di interfacce HW wireless è 1. L'alimentazione di tensione è compresa tra 110VAC e 230 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. È un collegamento a vite. Il grado di protezione è IP20 o IP40 per un dispositivo in un involucro modulare. Il grado di inquinamento è 2. È conforme alla direttiva RoHS. Le dimensioni sono (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 67,5mm. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61131-2.

supporta protocollo MODBUS

numero di interfacce HW wireless

1

montaggio su guida portante possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

profondità

67.5 mm

larghezza

54 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ingressi digitali

20

montaggio frontale possibile

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

110 V

numero di uscite digitali

1

supporta protocollo TCP/IP

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

110 V

altezza

85 mm

Serie

Acti9_PowerTag_Link

prodotto Sustainable

Si

Produttore

POWERTAG LINK-TCP/IP WLESS 20POWERT